Beli Cover Gerinda 7 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Gerinda Tangan
    Mulai

    Rp2.199.900

    KRISBOW Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Air Angle Grinder 4inch 10000rpm KW08-144 adalah alat yang digunakan untuk mengasah sesuatu objek atau mengasah mesin mata bor merek KRISBOW (gerinda tangan). Gerinda tangan juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuat pisau untuk meraut kayu ataupun yang lainnya, maka dari itu mesin gerinda tangan sangat bermanfaat agar efisien waktu agar tidak memakan waktu lama, karena seorang teknisi bengkel harus bisa menggunakan gerinda agar dapat mempercepat kerjanya.
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  4. RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    36%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp399.900

  5. monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp229.900

    monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Cemented carbide, ceramics, copper, aluminum, grinding, such as non-metallic.
    atribut:
    • The particle size: 120
    • Abrasive: GC
    • Binding agent: Vitrified bond
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Hardness: H
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
  6. KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)
    Deskripsi:
    Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
  7. monotaro Welded Diamond Drill (For Disc Grinder Installation)
    Mulai

    Rp209.900

    monotaro Welded Diamond Drill (For Disc Grinder Installation)
    Deskripsi:
    Generally porcelain tile, hard porcelain tiles, stoneware tiles, granite, to the drilling of the roof tiles, etc.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 60.5
    • Compatible: Disk grinder (Makita, Hitachi, Ryobi, Bosch)
    • Fit the workpiece species: Tile, granite, tile, etc.
    • Effective Length (mm): 7.5
    • Mounting Screw Diameter: M10
  8. DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    Mulai

    Rp36.900

    DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    Deskripsi:
    Diamond Wheel mangkok untuk Semen
  9. monotaro Bito Grindstone Wa Red No. 1 (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Bito Grindstone Wa Red No. 1 (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    Generally hardened steel, alloy steel, tool steel, etc..
    atribut:
    • Shape: No. 1 (flat)
    • Hardness: K
    • Abrasive: WA
    • Binding agent: Vitrified bond
    • Maximum Operating Peripheral Speed (m/s[m/minute]): 33 [1980]
  10. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  11. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  12. monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    monotaro Air Micro Angle Grinder (For Surface Grinding)
    Deskripsi:
    It can be used for surface grinding.Because it has less vibration, it is suitable for long-term work. Since the set contents are substantial, it is convenient to carry.. For surface grindingDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Working Pressure (MPa): 0.4 to 0.6
    • Accessories: One body, one air hose (1.45 m), one hose cover, one hose joint, one pin, 1 Φ 30 rubber pad, 4 buffs, 6 paper
    • Overall Length (mm): 140
    • Hose Inside-Diameter (phi mm): 5
    • Spindle: M7-P0.75
    • Wheel size (mm): 30
    • Air Consumption (L/minute): 120
    • Connection diameter (phi mm): Air: 6
    • No Load Rotation Speed (rpm): 23500
  13. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  14. TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Mulai

    Rp5.900

    TRICRAFT Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    Deskripsi:
    Batu amplas serba guna / Besi
  15. Wipro Backing Pad Velcro Model (Bantalan Poles Gerinda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    Wipro Backing Pad Velcro Model (Bantalan Poles Gerinda)
    atribut:
    • Type: Velcro
    • Color: Yellow-Black
  16. monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp309.900

    monotaro Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    General steel, angle, cutting, such as a round bar
    atribut:
    • Abrasive: A
    • Hole Diameter (Ø mm): 25.4
    • Binding agent: BF
    • Color: black
    • Hardness: S
    • The main cutting material: General Steel
  17. K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    21%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp6.900

    K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)
    atribut:
    • Size (mm): 100x16
  18. Fuji Grinding Wheel MFG Rotor Bandsaw (Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Fuji Grinding Wheel MFG Rotor Bandsaw (Gergaji Pita)
    atribut:
    • Cord Length (m): 2.5
    • Cutting Capacity (mm) Round Bar: phi 40
    • Cutting Capacity (mm) Pipe: (Square) 120 x 115, (Circles) Fai120
    • Power Supply (V): AC100
    • Mass (kg): 6.7
    • Accessories: Safety cover, a single Saw Blade 1140 x 18 mountain
    • TRUSCO Number: 465-0522
  19. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

Daftar Harga Cover Gerinda 7 Terbaru November 2026
KRISBOW Gerinda TanganRp2.199.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp589.900
RYU Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp399.900
monotaro Bito Grinding Wheel GC1 (Batu Gerinda)Rp229.900
KRISBOW Bench Grinder (Mesin Gerinda Duduk)Rp969.900
monotaro Welded Diamond Drill (For Disc Grinder Installation)Rp209.900
DMX Diamond Grinding Cup Wheel (Mangkok Gerinda Beton)Rp36.900
monotaro Bito Grindstone Wa Red No. 1 (Batu Gerinda)Rp199.900
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp36.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)